| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-90661 Herst.-Nr.: 90661 EAN/GTIN: 8718101906610 |
| |
|
| | |
| Visitenkartentaschen / Sammeltaschen / Sichttaschen, quer, aus PP, mit Klappe und Klettverschluss, Farbe: transparent natur - 10 Stück Format: 105 mm x 63 mm Außenformat. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus 0,18 mm (180 my) extra starker PP-Folie (Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material). Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche (z.B. als Frischhaltefolie) eingesetzt. Farbe: transparent natur Ausführung: weißer Klettverschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank der transparent gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen. Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von Visitenkarten oder Unterlagen bis VIsitenkartengröße. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambeutel (wie z.B. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw.) geeignet. Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe pp weiß, visitenkartentasche, dokumentenmappen kunststoff, visitenkartentaschen, sichttaschen, sammeltaschen, klettverschluss, klappe, breitseite offen, farbe: transparent natur, 10 stück |
| | |
| |