| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-34160 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101341602 |
| |
|
| | |
| Gleitverschlussbeutel / Gleitverschlusstaschen / Sichttaschen A4 XL quer, mit Dehnfalte, mit 30mm Füllhöhe, inkl. Gleitverschluss aus Kunststoff, Farbe: transparent farblos – 10 Stück Format: 340 mm x 255 x 30 mm Außenformat.Unsere Gleitverschlusstaschen sind passend für Einlagen bis zum Format DIN A4. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit einem transparenten Gleitverschluss zum sicheren und einfachen Verschließen. So sind die Unterlagen vor Herausfallen und Schmutz geschützt. Dank der transparenten Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Unsere Gleitverschlusstaschen können allerdings auch als Kleinkrambeutel genutzt werden, um bspw. Bastelmaterialien, kleine Notizen, USB-Sticks, Büroklammern, Stifte, etc. zu verstauen und aufzubewahren. Farbe: transparent farblos glatt Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, PP-Beutel, dokumentenmappe a4 transparent, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, gleitverschlusstasche, gleitverschlussbeutel, sichttasche, zipperbeutel, mehrzweck-organizer, aufbewahrungstasche, organizer, klarsichthüllen, dokumententaschen, füllhöhe, gleitverschluss, dehnfalte, foldersy, s din-a4-xl, pp-vollkunststoff |
| | |
| |