| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-27967 Herst.-Nr.: 27967 EAN/GTIN: 8718101279677 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Klemmmappe / Präsentationsmappe / Klemmhefter, A4, aus PP, mit Swing-Clip, passend für 30 Blätter, Farbe: transparent schwarz – 1 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenformat. Der Swing-Clip aus Kunststoff hält bis zu 30 Seiten Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Klemmmappe aus PP-Kunststoff (Polypropylen) mit Struktur. Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit einem Swing-Clip in der Umschlagsinnenseite hält diese Klemmmappe bis zu 30 Seiten sicher und fest an ihrer Position. Durch die Position des Swing-Clips ist dieser fast unsichtbar. Transparent glänzender PP-Kunststoff mit mattem undurchsichtigen perlfarbenden Rückendeckel. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für Präsentationen, als Angebotsmappe, für Kataloge oder auch in der Schule für Hausarbeiten, u.v.m bestens geeignet. Farbe: transparent schwarz Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter 30 bl pp a4 schwarz, clip hefter, cliphefter a4, klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, swing-clip, in der umschlagsinnenseite, sortieren, sammeln, aufbewahren, für bis zu 30 seiten, farbe: transparent schwarz, 1 stück |
| | |
| |