| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-25415 Herst.-Nr.: 25415 EAN/GTIN: 8718101254155 |
| |
|
| | |
| Visitenkarten-Etui / Visitenkartentaschen / Sichttaschen für 150 Karten, quer, aus PP, mit Klappe und Druckknopf, Farbe: transparent farbig sortiert - 24 Etuis Format: 105 mm x 66 mm x 16 mm (1 Etui). Material: ökologisches, strapazierfähiges und reißfestes Etui aus extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche (z.B. als Frischhaltefolie) eingesetzt. Farbe: transparent farbig sortiert Ausführung: Mit Druckknopf-Verschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank des Etuis können Visitenkarten schnell, einfach und direkt einsortiert werden. Einsatz: Ideales Etui zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von Visitenkarten oder Unterlagen bis Visitenkartengröße. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambeutel (wie z.B. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw.) geeignet. Verpackungseinheit: 24 Etuis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartentasche, dokumentenmappen kunststoff, visitenkartentasche, dokumentenmappe sortiert, visitenkartenbox für, 150, visitenkarten, sortiert, 24, boxen |
| | |
| |