|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1365-22236 Herst.-Nr.: 22236 EAN/GTIN: 8718101222369 |
| |
|
|  |  |
 | EXXO by HFP Ringbuch / Ringmappe / Ringordner, A4, aus PP, mit 2er Rundringmechanik und selbstklebenden Rückenschild, Farbe: transparent limone– 1 Stück Format: 320 mm x 250 mm Außenformat, mit Struktur. Die 2er Rundringmechanik hat einen Durchmesser von 16mm, passend für 40 Seiten. Material: ökologisches, strapazierfähiges und reißfestes Sichtbuch aus PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit einem selbstklebenden Rückenschild. Ihre Unterlagen sind vor Schmutz geschützt. Durch das selbstklebende Rückenschild kann der Ordner beschriftet werden. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Farbe: transparent limone Verpackungseinheit: 1 Stück |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch, ringmappe, ringordner, selbstklebendes rückenschild, 2er rundringmechanik, strukur, 16mm durchmesser, farbe: transparent limone, 1 stück |
|  |  |
| |