| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-21832 Herst.-Nr.: 221832 EAN/GTIN: 8718101218324 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Ringbuch / Ringmappe / Ringordner, A4, aus PP, mit Stegtasche und Innentasche, mit 2er D-Ring-Mechanik, Farbe: transparent türkis– 1 Stück Format: 320 mm x 250 mm Außenformat, mit Struktur. Die 2er D-Ring-Mechanik hat einen Durchmesser von 25mm, passend für 200 Seiten. Material: ökologisches, strapazierfähiges und reißfestes Sichtbuch aus PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit einer transparenten Stegtasche und einer kleinen Innentasche auf dem Vorderdeckel. So sind die Unterlagen vor Schmutz geschützt. Durch die Stegtasche auf der Vorderseite kann der Ordner beschriftet werden. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Farbe: transparent türkis Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch, ringmappe, rindordner, dokumentenordner, visitenkarten-ringbuch, binder-budget, fotoalbum, aktenordner, aktenmappe, 2-ring-mechanik, präsentationsringbuch, din-a4, innentasche, durable, herma, oxford, herlitz, elba, falken, veloflex, exacompta, leitz |
| | |
| |