| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-14500-100 Herst.-Nr.: 14500-100 EAN/GTIN: 4037266086055 |
| |
|
| | |
| Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 150my, aus PVC-Hartfolie, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent glasklar glatt - 100 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenformat. Eignet sich ideal für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Schulunterlagen usw. bis DIN A4 Größe Material: aus PVC-Hartfolie Farbe: transparent glasklar glatt Ausführung: Dank der Daumenaussparung lassen sich Dokumente einfach und unkompliziert in der Hülle ablegen. Durch die transparent gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der darin abgelegten Unterlagen Einsatz: Ideale Hüllen zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und berufliche Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Optimaler Einsatz finden die Sichthüllen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Die Hüllen sind foto- und dokumentenecht. Verpackungseinheit: 100 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 150 my glatt transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, sichthüllen, aktenhülle, dokumenten-hülle, aufbewahrung-hülle, klarsicht-hüllen, klarsicht-folien, katalog-hüllen, schutz-hülle, plastikhülle, einsteckhülle, prospekthülle, daumenaussparung, oben-seitlich-offen, hart-pvc, din-a4, 150my |
| | |
| |