| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-13132 Herst.-Nr.: 13132 EAN/GTIN: 8718101131326 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Sichtbuch / Sichthüllenmappe, A4, aus PP, mit 10 fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen, mit Einschubtasche auf der Vorderseite, Farbe: transparent türkis – 1 Stück Format: 310 mm x 230 mm Außenformat. Die Klarsichthüllen sind passend für Einlagen bis Format DIN A4. Die Einschubtasche hat ein Einlegemaß von ca. 90 mm x 78 mm Material: ökologisches, strapazierfähiges und reißfestes Sichtbuch aus PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen. So sind die Unterlagen vor Schmutz geschützt. Durch die Einschubtasche auf der Vorderseite kann zusätzlich eine Visitenkarte u.v.m. dort aufbewahrt werden. Dank der transparenten Klarsichthüllen hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Farbe: transparent türkis Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 weiß pvc, präsentations-alben din a4, präsentations alben, sichtbuch, sichthüllenmappe, präsentationsbuch, klarsichthüllen-mappe, projektmappe, präsentationsdisplay, sortiermappe, ordnungsmappe, aktenmappe, sammelmappe, kunststoffmappe, notenmappe, chormappe, konferenzmappe, 10-hüllen |
| | |
| |