| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-11900 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4037266093770 |
| |
|
| | |
| Impfpasshülle Hefthülle für den alten Internationalen Impfausweis im Format: 14,8 cm hoch x 10,5 cm breit - 2er Pack Format: passend für einen alten Internationalen Impfausweis im Format 14,8 cm hoch x 10,5 cm breit Material: PVC-Weichfolie 200 my (phtalatfrei und kältebeständig) Farbe: transparent farblos Ausführung: die Hülle ist ringsrum geschweißt, mit 2 Längstaschen innen (jeweils 1 Längstasche für das erste und das letzte Blatt des Internationalen Impfausweises) Einsatz: Beim Transport des Impfausweises können die dünnen empfindlichen Seiten des Ausweises schnell einreißen, knicken, verschmutzen, oder kaputt gehen. Die enthaltenen Informationen sind dann nicht mehr nachvollziehbar. Diese Impfpasshülle ist bestens geeignet um das zu verhindern. Mit dieser Schutzhülle wird der Impfausweis geschützt und kann trotzdem leicht geblätter werden ohne diesen aus der Schutzhülle zu entfernen. Menge: 2 Stück *Verkauf ohne gelben Impfpass |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, hefthüllen farblos, hülle für impfausweis, impfpasshülle, impfpasshüllen, 14, 8 cm hoch x 10, 5 cm breit, hefthülle, schutzhülle, impfausweis, international |
| | |
| |