Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte / Schneideunterlage / Bastelunterlage, A2, selbstheilend, aus 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchneidematteA2
SchneidematteA2
Artikel-Nr.:
     1365-10080
Hersteller:
     EXXO
Herst.-Nr.:
     10090
EAN/GTIN:
     8718101100803
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidematte / Schneideunterlage / Bastelunterlage, A2, selbstheilend, aus 5 Schichten, mit Raster auf Vorder- und Rückseite, beidseitig benutzbar, Farbe: grün, 1 Stück Format: 600 mm x 450 mm. Material: aus selbstheilenden PVC Ausführung: dank der selbstheilenden Oberfläche ist die Schneideunterlage langlebig einsetzbar. Die beidseitige Nutzung durch Raster auf der Vorder- und Rückseite erhöht die Einsatzdauer und verlängert die Lebensdauer von Schneidemessern. Einsatz: die Schneidematte ist ideal geeignet um Ihren Arbeitsplatz oder Tisch vor Beschädigungen zu schützen. Egal ob zum Basteln, Malen, Zeichnen oder anderen Arbeiten – die Schneidematte bietet den idealen Untergrund für sämtliche Arbeiten. Farbe: Grün Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: schneidematte exxo, schneidematte, schneideunterlage, bastelunterlage, a2, selbstheilend, beidseitig nutzbar, raster auf vorder- und rückseite, längere lebensdauer für messer, zum basteln, malen, zeichnen, farbe: grün, 1 stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.