Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR2430 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-B090
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06430101401
EAN/GTIN:
     4008496276929
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Primäre Lithium Knopfzelle für zuverlässige Anwendungen.
Nahezu alle elektronischen Anwendungen benötigen eine sichere und zuverlässige Memory Back Up (MBU) oder Real Time Clock (RTC) Batterie.
Auch für Anwendungen, wie z.B. Uhren, Autoschlüssel und Fernbedienungen ist eine lange Laufzeit, ein flaches Design und geringes Gewicht der Batterie entscheidend.

Highlights
  • Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
  • Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum
  • Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit
  • Auslaufsichere Technologie
  • Empfohlen für Smart Home Geräte mit hohem Stromverbrauch


Weitere Informationen:
Gewicht:
6.1 g
Höhe:
0.8 cm
Länge:
5.8 cm
Breite:
6.7 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > Varta > Power
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, AdventswochenVARTA, cr, 2430
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,67*
€ 0,88*
6 Tage
310
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,69*
€ 0,90*
11 Tage
7,398
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,93*
3 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 0,94*
Lager 1359
2
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,73*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5020092
€ 1,18*
Ähnlich
Camelion Batterien
13001430
€ 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR030398
€ 1,48*
Ähnlich
Varta
04610 945 416
€ 2,05*
Ähnlich
Rayovac
RAY-13B
€ 2,42*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
€ 1,02*
Ähnlich
Varta
04223101401
€ 0,68*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
€ 0,54*
Ähnlich
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
Ähnlich
Varta
6220101401
€ 0,80*
Ähnlich
Varta
06430101402
€ 1,175*
Ähnlich
Varta
06450 101 401
€ 0,89*
Ähnlich
Varta
06620101401
€ 1,01*
Ähnlich
Varta
312 (PR41)
€ 2,01*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
€ 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.