Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Temflex 15x10 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-DL-B054
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     128340
EAN/GTIN:
     4001895906039
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch elektroisolierband
Highlights
  • Länge: 10m
  • Breite: 15mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
36 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6.1 cm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, isolierband weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 12,59*
€ 17,52*
Lager 1359
4
1
€ 2,90*
ab € 12,52*
€ 17,61*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.