Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TP-DL-B002 Herst.-Nr.: 4542184 EAN/GTIN: 4046356073554 |
| |
|
| | |
| Geräteschutzadapter zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte Highlights - Geräteschutzadapter als Zwischenstecker für Schuko-Steckdosen, zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte (Fernseher, HiFi-Anlage, Computersysteme, Terminals, Drucker usw.)gegen Überspannungen
- Thermische Überwachung der Schutzpfade L-PE und N-PE. Bei Überlastung erfolgt Trennung der Schutzpfade vom Netz
- Betriebsanzeige und Defektmeldung durch Abschaltung der Betriebsanzeige. Das Schutzgerät muss dann ausgetauscht werden
- Kindersicherung als zusätzlicher Berührungsschutz
- Nennspannung : 230 V AC
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 155 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,96* | € 30,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,67* | € 30,01* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,07* | € 30,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,45* | € 30,95* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,53* | € 35,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|