Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TF-BR-V161 Herst.-Nr.: BP71GA4 EAN/GTIN: 4977766658416 |
| |
|
| | |
| Das Brother Fotopapier eignet sich ideal zum Drucken von Fotos. Highlights - Fotopapier in A4 Format
- 20 Blatt
- Papierstärke: 260g/m²
- Zum Drucken von Fotos
- Original Brother Zubehör
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 376 g | Höhe: | 0.8 cm | Länge: | 21.9 cm | Breite: | 30.4 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, beidseitiges fotopapier a4, fotopapier beidseitig, photopapier, druckerpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Blatt | € 2,90* | ab € 6,75* | € 10,21* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Blatt | € 4,90* | ab € 6,81* | € 10,22* | | | | | | | | | | pro Blatt | € 5,95* | ab € 6,89* | € 10,35* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,02* | € 10,55* | | | | | | | | | | pro Blatt | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|