Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTBP71GA4 Herst.-Nr.: BP71GA4 EAN/GTIN: 4977766658416 |
| |
|
| | |
| - Das Brother Fotopapier eignet sich ideal zum Drucken von Fotos.
- Highlights:
- Fotopapier in A4 Format
- 20 Blatt
- Papierstärke: 260g/qm
- Zum Drucken von Fotos
- Original Brother Zubehör
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Papier
- Papier
- Oberfläche: Fotopapier
- Anwendung für Tintenstrahl
- Format: 21 x 29,7 cm (A4)
- 20 Blätter pro Packung
- Gewicht: 260 g/qm
- Grundeigenschaften
- Produkttyp: Zubehör
- Lieferumfang: Brother Fotopapier A4 20 Blatt (bis 6000 dpi) 260g/qm
- Kompatibel zu: DCP-145C; DCP-165C; DCP-185C; DCP-195C; DCP-365CN; DCP-375CW; DCP-385C; DCP-395CN; DCP-585CW; DCP-6690CW; DCP-J125; DCP-J140W; DCP-J315W; DCP-J515W; DCP-J525W-J715W; DCP-J725DW; DCP-J925DW; MFC-250C; MFC-255CW; MFC-290C; MFC-295CN; MFC-490CW; MFC-5490CN; MFC-5890CN; MFC-5895CW; MFC-6490CW; MFC-6890CDW; MFC-790CW; MFC-795CW; MFC-990CW; MFC-J220; MFC-J265W; MFC-J410; MFC-J415W; MFC-J430W; MFC-J4410DW; MFC-J4510DW; MFC-J5910DW; MFC-J615W; MFC-J625DW; MFC-J6510DW; MFC-J6710DW; MFC-J6910DW; MFC-J825DW
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.402 kg | Farbe: | weiß | InkJet geeignet: | ja | Marke: | Brother | Packungsinhalt: | 20 Blatt | Papiergewicht: | 260 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, beidseitiges fotopapier a4, fotopapier beidseitig, BP71GA4, Digitalfotopapier, Foto, Foto-Glossypapier, Foto-Hochglanzpapier, FotoGlossypapier, FotoHochglanzpapier, Glossypapier, Hochglanzpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Blatt | € 2,90* | ab € 6,75* | € 10,21* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Blatt | € 4,90* | ab € 6,81* | € 10,22* | | | | | | | | | | pro Blatt | € 5,95* | ab € 6,89* | € 10,35* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,02* | € 10,55* | | | | | | | | | | | pro Blatt | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,351* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|