Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-NV-GA-Z363 Herst.-Nr.: 010-11023-00 EAN/GTIN: 0753759074654 |
| |
|
| | |
| Fahrrad-Halterung für Ihr kompatibles Garmin Navigationsgerät wie Oregon, Dakota, GPSMAP oder eTrex.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 7.2 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Navigationssytem, GPS-Fahrradcomputer, Halterung Navigation, Halterungen Navigationsgeräte, Navigationsgeräte Halterung, Sport GPS-Navigation, Sport-Navigationsgerät, Sport-Navigationssysteme, gps handgerät garmin, gps handgerät, 901764 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,80* | € 11,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,81* | € 11,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,43* | € 13,78* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,23* | € 14,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,26* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|