Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omada Pro Cloud Based Controller 5 Jahre Lizenz Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-7435
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     OPCC-LIC-1GW(5Y)
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Omada Pro Cloud-basierte Controller, der vollständig in der Cloud für die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform existiert, bietet 100 % zentralisiertes Cloud-Management für Access Points, Switches und Gateways alles über eine einzige Schnittstelle steuerbar. Es ist keine zusätzliche Hardware-Controller-Investition oder Installation vor Ort beim Kunden erforderlich.

Highlights
  • Zentralisiertes Cloud-Management auf Unternehmensebene
  • Existiert vollständig in der Cloud
  • Zero-Touch-Bereitstellung
  • Automatisierte Hochfrequenzbereitstellung
  • Intelligente Anomalie-Erkennung und -analyse
  • Multi-Site- und Multi-Kunden-Management
  • Keine zusätzliche Investition in Hardware-Controller
  • Keine Installation vor Ort
  • Laufzeit: Jahre
  • Lizenz für ein Gerät


Weitere Informationen:
Gewicht:
1030 g
Höhe:
17 cm
Länge:
56 cm
Breite:
60 cm
Farbe:
keine Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 253,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.