|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-5865 Herst.-Nr.: XTRSPYGLASIPHSE4 EAN/GTIN: 8018080492648 |
| |
|
|  |  |
 | Xtreme Glass Privacy ist das hochfeste gehärtete Glas, das entwickelt wurde, um einen überlegenen Schutz gegen Stöße, Kratzer und Stürze zu bieten, mit verstärkten Kanten, um jede Ecke Ihres Geräts zu schützen. Hergestellt mit Ionenaustausch-Technologie, garantiert es eine 4-fache Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Stöße. Ausgestattet mit einem innovativen Anwendungssystem, das in die Verpackung integriert ist, perfekt gestaltet, um einfach und schnell zu sein, und garantiert eine perfekte Haftung ohne Blasen oder Unvollkommenheiten. Highlights - Ultrastarkes gehärtetes Glas und mit integriertem Datenschutzfilter
- Schützend und 4-mal widerstandsfähiger mit verstärkten Kanten
- Hergestellt mit Ionenaustausch-Technologie für überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Stöße
- Extrem haftend, gewährleistet hervorragende Leitfähigkeit und Empfindlichkeit beim Berühren
- Ausgezeichnete visuelle Qualität, die die Ultra-Definition des Displays bewahrt
- Innovatives Anwendungssystem
- Passend für das Apple iPhone 16e
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 122 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, computer headset |
|  |  |
| |