Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Iconic MAG MagSafe Case für Apple iPhone 16e Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-5860
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ICONICMAGIPHSE4B
EAN/GTIN:
     8018080492600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
ICONIC MAG ist eine Hülle, die Farbe und Transparenz kombiniert und perfekt mit dem MagSafe-Ökosystem interagiert. Dank der integrierten Magnete richtet sich die Hülle am Telefon aus und gewährleistet eine optimale Kompatibilität mit allen magnetischen MagSafe-Zubehörteilen. Die farbigen, halbtransparenten Kanten in Kombination mit dem Vollfarbmagneten verleihen einen Hauch von Stil, während die doppelte Materialstruktur einen besseren Schutz für Kanten und Anschlüsse bietet. Die erhöhten Kanten im Bereich der Kamera und des Displays bieten zusätzlichen Schutz vor Stößen und Kratzern. Mit ICONIC MAG ist Ihr Telefon geschützt und immer bereit für die Nutzung mit dem MagSafe-Ökosystem.

Highlights
  • Backcover mit halbtransparenten farbigen Kanten, in Kombination mit Vollfarbmagnet
  • Insbesondere weist das Gehäuse erhöhte Kanten im Bereich der Kamera und des Displays für einen besseren Schutz auf
  • Doppelmaterial für einen besseren Schutz des Geräts
  • Schützt Kanten und Anschlüsse
  • Kompatibel mit dem Magsafe-Ökosystem
  • Passend für Apple iPhone 16e


Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Höhe:
1.6 cm
Länge:
11.6 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.