|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-5859 Herst.-Nr.: FINECIPHSE4T EAN/GTIN: 8018080492587 |
| | |
|
|  |  |
 | Fine ist ein ultradünnes Cover aus weichem Gummi, das sich perfekt an die Form des Smartphones anschmiegt, ohne dessen Design zu verändern. Die Schutzhülle hat eine angenehme Haptik und schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Highlights - Ultraflaches, transparentes Soft-Cover
- Dünn und perfekt an das Telefon angepasst
- Schlankes Design
- Schützt zuverlässig Kanten, Tasten und Anschlüsse
- Passend für Apple iPhone 16e
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
| |