Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omada VIGI PS90(UN) VIGI Solar System Controller ohne Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omada VIGI PS90(UN) VIGI Solar System Controller ohne Panel
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-5777
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI PS90
EAN/GTIN:
     1210002601009
Weitere Informationen:
Gewicht:
23000 g
Höhe:
25 cm
Länge:
52 cm
Breite:
58 cm
... > Lager 1359 > TPLink > Power
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.662,52*
€ 1.802,52*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.711,83*
€ 1.846,80*
Frei Haus
ab € 1.707,36*
€ 1.846,81*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,80*
€ 2.197,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,30*
€ 2.189,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,14*
€ 2.124,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,99*
€ 2.081,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,83*
€ 2.037,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.