Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Privacy Safe MS Surface Laptop Studio 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-5458
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     02099
EAN/GTIN:
     4028778125233
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Hochwirksamer 2-Wege Blickschutzfilter schützt den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen und begrenzt das Sichtfeld auf+/- 30°. D.h. ab einem Winkel von ca. 30° erscheint das Display schwarz, so dass Ihre Privatsphäre und sensible Daten vor uner­wünschten seitlichen Einblicken geschützt sind, die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird unterstützt.

Dank der magnetischen Befestigung lässt sich der Privacy Safe Blickschutzfilter schnell und einfach anbringen und abnehmen - ganz ohne störende Befestigungsklammern. Die Neodym-Magnete sind 100 % geprüft und sicher in der Anwendung auf Monitoren. Laptopschließen ist ebenfalls ohne Abnehmen möglich.

Dual Surface Technology: der Privacy Safe Blickschutzfilter hat 2 verschiedene Wendeseiten. Die matte Anti-Reflex­überfläche ermöglicht den entspiegelten, blendfreien Einsatz (v.a. bei hellem Licht) und reduziert störende Fingerabdrücke. Die andere, glänzende Seite sorgt für klarere Sicht auf den Bildschirm und maximale Farbbrillanz, v.a. im Innenbereich und bei mittleren bis dunklen Lichtverhältnissen.

Der integrierte Bluelight-Filter reduziert schädliches, kurzwelliges Blaulicht, so dass die Augen entlastet und die Wahrscheinlich­keit Blaulicht-bedingter Augenreizungen und Schlafstörungen reduziert wird.

Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit: Der Privacy Safe Blickschutzfilter hat keine störenden Auswirkungen auf die Touch- und Scroll-Eigenschaften des Displays. Das Display kann ohne Einschränkung genutzt werden - als ob kein Blickschutzfilter angebracht wäre. Auch Stifte/ Pencils werden unterstützt [modellabhängig).

Sicherung der Kamerafunktion durch universelle Aussparung. Kamera-Slider­Funktion bleibt erhalten.

Inklusive praktischer Schutzhülle aus Natur-Filz zur sicheren Aufbewahrung und geschütztem Transport.

Highlights
  • Hochwirksamer 2-Wege Blickschutzfilter mit 60° Betrachtungswinkel
  • Passend für Microsoft Surface Laptop Studio 2 36,5 cm (14,4 Zoll)
  • Magnetische Befestigung: einfaches Anbringen, Abnehmen und Laptopschließen
  • Dual Surface Technology: matte Anti-Reflex- PLUS glänzende Seite, inkl. Bluelight-Filter
  • Praktisches Filz-Sleeve: sichere Aufbewahrung und geschützter Transport
  • Berührungsempfindlich und abwaschbar: unterstützt Touch, Scrollen, Pencils


Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
40.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter, Surface, Laptop, Studio, 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 26,13*
€ 35,70*
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 35,71*
€ 6,95*
ab € 29,32*
€ 39,40*
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 46,99*
€ 61,90*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.