Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-5205 Herst.-Nr.: PBESSPROMOPD10000K EAN/GTIN: 8018080485886 |
| |
|
|  |  |
 | Das ESSENCE TURBO ist das tragbare Ladegerät mit einem 20-W-USB-C-Power-Delivery-Anschluss, der maximale Ladegeschwindigkeit für Smartphones der nächsten Generation garantiert. Ausgestattet mit zwei INPUT-Anschlüssen (USB-C und MICRO USB) zum Laden der Power Bank und zwei OUTPUT-Anschlüssen (USB-C und USB) zum Laden des Smartphones. Das Design ist so konzipiert, dass es die beste Leistung bietet: Die rutschfeste Beschichtung und das Soft-Touch-Material sorgen für einen festen Griff und ein angenehmes Gefühl. Highlights - Tragbares Ladegerät mit einer Kapazität von 10.000 mAh
- 20 W USB-C Power Delivery Anschluss
- 2 INPUT-Anschlüsse (USB-C und MICRO USB) zum Laden der Power Bank
- 2 OUTPUT-Anschlüsse (USB-C und USB) zum Laden des Smartphones
- Rutschfeste Beschichtung und das Soft-Touch-Material sorgen für einen festen Griff und ein angenehmes Gefühl
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 274 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 19,38* | € 26,92* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 19,28* | € 26,93* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 21,72* | € 30,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|