Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omada VIGI PS30 Solar System Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link VIGI PS90 10.95 V
TP-Link VIGI PS90 10.95 V
TP-Link VIGI PS90 10.95 V
TP-Link VIGI PS90 10.95 V
TP-Link VIGI PS90 10.95 V
TP-Link VIGI PS90 10.95 V
TP-Link VIGI PS90 10.95 V
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-4399
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI PS30
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9840 g
Höhe:
22 cm
Länge:
32 cm
Breite:
58 cm
... > Lager 1359 > Omada > Power
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 784,62*
€ 857,08*
€ 1,93*
ab € 784,20*
€ 857,09*
Frei Haus
ab € 801,72*
€ 871,54*
Frei Haus
ab € 899,93*
€ 978,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.052,38*
€ 1.137,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,08*
€ 1.019,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,66*
€ 1.017,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,70*
€ 986,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,62*
€ 958,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,62*
€ 933,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.