Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM KEYBOARD, WIN, QWERTZ Tastatur, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY STREAM KEYBOARD, Kabelgebundene Tastatur, hellgrau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY STREAM KEYBOARD, Kabelgebundene Tastatur, hellgrau, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3718
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8500DE-0
EAN/GTIN:
     4025112090165
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
Das CHERRY STREAM KEYBOARD steht für höchste Ansprüche und ein unvergleichliches Tippgefühl. Mit einem Mix aus Design, Eleganz und Purismus hat sie das Potential zur Lieblingstastatur im Büro und Zuhause.

Highlights
  • Produktivstes Arbeiten: Flüsterleiser Tastenanschlag, unschlagbares Tippgefühl
  • Höchste Qualität: Abriebfeste Tastenbeschriftung, CHERRY SX-Scherenmechanik
  • Bester Bedienkomfort: 3 integrierte Statusanzeigen, perfekte Rutschfestigkeit, 10 Office- und Multimediatasten
  • Modernstes Design: Flache Bauhöhe, fokussiert auf das Wesentliche, GS Zulassung
  • Funktioniert per Plug und Play


Weitere Informationen:
Gewicht:
1064 g
Höhe:
2 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
1
€ 7,50*
ab € 19,02*
€ 24,28*
1
€ 5,95*
ab € 19,35*
€ 24,67*
Lager 1359
1
1
€ 2,90*
ab € 19,57*
€ 24,77*
3 Tage
99
1
€ 8,00*
ab € 19,74*
€ 25,11*
1
€ 4,50*
ab € 20,06*
€ 25,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.