Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Active Key AK-C8112 Medical, WIN, QWERTZ, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3703
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C8112-FU1-B/DE
EAN/GTIN:
     7061112455631
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die desinfizierbare, kabellose Hygienetastatur AK-C8112 im Volllayout ist der Allrounder für hygienesensible Bereiche und überzeugt auch anspruchsvolle Vielschreiber im Klinik- sowie Praxisalltag. Dank der Silikonmembran mit einem besonders flachen Tastenprofil, besitzt sie hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeiten. Keimwachstum auf Verunreinigungen und Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen wird effektiv vorgebeugt, weshalb sich die AK-C8112 optimal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren eignet. Je nach den hygienischen Anforderungen ist sie mit einer sterilisierbaren Wechselmembran oder einer fest verbauten Silikonmembran mit Schutzart IP 68 erhältlich. Neben den Reinigungseigenschaften punktet die AK-C8112 aus technischer Sicht mit präziser Tastenführung, Langlebigkeit und einer stabilen 2.4 GHz-Funkverbindung. Mit dem Standardlayout von 104 bzw. 105 Tasten vereint die AK-C8112 somit alle Vorteile einer Hygienetastatur mit dem unvergleichlichen Schreibgefühl einer Premium-Office-Tastatur.

Desinfizierbare Desktop-Hygienetastatur mit flachem Tastenprofil
Wie alle Active Key Hygienetastaturen mit der Namensendung -12 (bspw. AK-C7412, AK-C4012) besitzt auch die AK-C8112 Hygienetastatur ein besonders flaches Tastenprofil. Damit können bei der Reinigung nachweislich mehr Bakterien und Keime entfernt werden. Dies zeigt auch ein Phosphorgel-Emulationstest der Hygienetastatur AK-C8100 und der Hygienetastatur AK-C7412, der gemeinsam mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden durchgeführt wurde. Bei der Tastatur mit dem niedrigen Tastenprofil (AK-C7412) verbleiben nach einer Wischdesinfektion deutlich weniger bis gar keine Reinigungsrückstände in den Tastenzwischenräumen, als bei der Tastatur mit dem höheren Profil (AK-C8100).

Optimierte Ergonomie
Wo viel getippt wird, ist beste Ergonomie essenziell, um die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhalten. Das spezielle Design der Hygienetastatur AK-C8112 vermindert eine übermäßige Belastung der Handgelenke. Für ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum.

Zeit für das Wichtige
Die Hygienetastatur AK-C8112 ist dank ihres besonders flachen Profils nicht nur im Handumdrehen gründlich gereinigt, sondern bietet mit dem so genannten Volllayout sowie dem leichten Tastenanschlag den gleichen Schreibkomfort wie ein Office-Keyboard. Dateneingabe und Reinigung erfolgen damit besonders zeitsparend es bleibt mehr Zeit für das Wichtige im Klinik- und Praxisalltag die Patienten.

Langlebig und robust
Keyboards und PC-Mäuse sind im medizinischen Bereich so genanntes high-touch work eqiupment und müssen deshalb besonders häufig desinfiziert werden, um die Übertragung von Krankheitserregern zu minimieren. Die Hygienetastatur AK-C8112 kann mit allen gängigen, für die medizinische Desinfektion zugelassenen Reinigungsmitteln gesäubert werden und zeichnet sich durch eine besonders abriebfeste Tastaturbeschriftung aus.

Highlights
  • Flache, ergonomische Medizin-Tastatur für hygienekritischen Anwendungen
  • Wasserdichtes, spaltfreies Design zur Vermeidung von Keimfallen bei der manuellen Aufbereitung
  • Maximale Wischdesinfektion bei optimaler Haptik und hervorragendem Schreibgefühl
  • Freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion nach VAH-Liste
  • Vollversiegelung mit Schutzart IP68 oder Wechselmembran
  • CleanFunction ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung
  • Standard PC-Tastenlayout mit 104/105 Tasten
  • Leichter Tastenanschlag für optimalen Schreibkomfort
  • 2,4 GHz Funkverbindung


Weitere Informationen:
Gewicht:
908 g
Höhe:
4 cm
Länge:
20 cm
Breite:
47.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,50*
€ 194,48*
€ 6,78*
ab € 166,87*
€ 197,24*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 166,77*
€ 197,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,86*
€ 197,34*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 177,29*
€ 206,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.