Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech PEBBLE MOUSE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3510
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-007015
EAN/GTIN:
     5099206110427
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Langeweile weg! Mit der kultigen Pebble 2 M350s Bluetooth-Maus.
Die Pebble 2 Kollektion ist in einer Palette frischer Farben erhältlich hergestellt mit recyceltem Kunststoff und gibt Ihnen die Möglichkeit, diejenige zu wählen, die zu Ihnen passt.
Durch ihre minimalistische, abgerundete Form und ihr kompaktes Design ist diese Maus etwas ganz Besonderes, genau wie Sie und äußerst mobil: Ihr perfekter Begleiter überall.
Pairen Sie betriebssystemübergreifend (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) bis zu 3 kabellose Geräte und wechseln Sie mühelos zwischen diesen durch Drücken der Easy-Switch Taste.
Ihre Arbeit soll für Sie sprechen nicht Ihre Klicks. Die Pebble Mouse 2 M350s ist eine leise Maus mit Silent Touch Technologie, deren Klickgeräusche um 90 % reduziert sind.
Personalisieren Sie mit der Logi Options+ App die mittlere Taste der schlanken Maus und belegen Sie sie mit Kurzbefehlen für Ihre Lieblings-Apps, etwa um in WhatsApp Emojis zu senden oder eine Wiedergabeliste in Spotify in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, und mit alltäglichen Aufgaben wie Ein-/Ausblenden des Desktops, Bildschirmaufnahme und mehr!
Die Pebble Mouse 2 M350s bietet viele Stunden Nutzung, 2 Jahre Batterielebensdauer und einen automatischen Energiesparmodus, mit dem sie noch länger durchhält. Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Gewicht:
127 g
Höhe:
3.9 cm
Länge:
7.8 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,35*
€ 18,74*
2 Tage
458
€ 7,50*
ab € 14,25*
€ 19,11*
€ 6,78*
ab € 14,64*
€ 19,57*
€ 5,50*
ab € 14,72*
€ 19,58*
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 15,80*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-007013
€ 19,87*
Zubehör
Logitech
910-007014
€ 14,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.