Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MOUSE M100 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M100
Logitech M100
Logitech M100
Logitech M100
Logitech M100
Logitech M100
Logitech M100
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3499
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006764
EAN/GTIN:
     5099206106062
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Logitech M100 Kabelgebundene Maus

Die Logitech M100 Maus bietet Ihnen das Nötigste für eine komfortable und zuverlässige Steuerung Ihres Computers. Die kabelgebundene Maus ist einfach einzurichten und leicht zu bedienen - einfach einstecken und loslegen dank Plug and Play. Die Maus ist kabelgebunden, sodass Sie sich nicht mit Batteriewechseln beschäftigen müssen. Dank der beidhändigen Form in Standardgröße kann Ihre Hand bequem ruhen, während das reibungslose Optical Tracking (1000 DPI) jedes Mal für eine reaktionsschnelle, reibungslose Cursor-Steuerung sorgt. Verwenden Sie die kabelgebundene Computermaus mit Ihrem Desktop-PC, Macbook oder Laptop.

Produktdetails:
Abmessungen: 113 x 62 x 38 mm
Gewicht: 390 g
Kabellänge: 180 cm
Kabel-Anschluss: USB-A
Sensor: Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: 2D, optisch
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Zertifiziertes Arbeiten mit Chromebook (2)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+

(1) Ausgenommen Kunststoff für Kabelbaugruppe und Leiterplattenbaugruppe (PWA).
(2) Dieses Produkt wurde für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsstandards verantwortlich. Chromebook und die Zertifizierung Funktioniert mit Chromebook sind Marken von Google LLC.
(3) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.

Weitere Informationen:
Gewicht:
121 g
Höhe:
4 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
13 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,34*
€ 6,00*
1
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,01*
1
€ 4,50*
ab € 4,44*
€ 6,14*
1
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,35*
Lager 1359
2
1
€ 2,90*
ab € 5,27*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006652
€ 6,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.