Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WBE510D 802.11be Wifi 7 NebulaPro AccessPoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-2464
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WBE510D-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937638819
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der WBE510D ist der BE6500 (2,4 GHz: 2x2:2, 5 oder 6 GHz: 4x4:2) Dual-Radio Access Point, der rasend schnelle WiFi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 6,5 Gbit/s bietet. Mit seinen integrierten, doppelt optimierten Antennen bietet es die effektivste Lösung, um jederzeit einen reibungslosen und gleichbleibend schnellen Service für jeden Kunden zu gewährleisten, egal ob an der Wand oder an der Decke.

Highlights
  • Der Dual-Radio-Zugangspunkt BE6500 (2,4 GHz: 2 x 2:2, 5 oder 6 GHz: 4 x 4:2) bietet blitzschnelles WLAN 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 6,5 Gbit/s, die eine geringere Latenz für Echtzeit-Reaktionsfähigkeit gewährleisten
  • Das BandFlex-Design unterstützt entweder 5 GHz oder 6 GHz Konfiguration, die sich nahtlos in die bestehende 5-GHz-Abdeckung einfügt und gleichzeitig für 6 GHz zukunftssicher ist
  • Die doppelt optimierte Antenne bietet Wand- und Deckenmontagemodi für Ihre individuellen Bedürfnisse
  • Das MLO von WiFi 7 ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung über 2,4 GHz, 5 GHz und 6-GHz-Bänder, die die Geschwindigkeit steigern, die Latenz reduzieren und die Zuverlässigkeit verbessern
  • Advanced Cellular Coexistence minimiert Störungen durch 4G/5G-Mobilfunknetze
  • Mit NebulaFlex Pro können Benutzer je nach Bedarf zwischen Standalone-, On-Premises-Controller- oder intuitiven Nebula-Cloud-verwalteten Modi wechseln


Weitere Informationen:
Gewicht:
1149 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
18.7 cm
Breite:
28.8 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 235,44*
€ 261,04*
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 236,22*
€ 261,05*
5 Tage
13
€ 6,00*
ab € 236,42*
€ 261,11*
€ 6,78*
ab € 237,82*
€ 263,70*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 238,80*
€ 263,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.