Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-2085 Herst.-Nr.: 00004679 EAN/GTIN: 4262377560822 |
| |
|
|  |  |
 | Der Snom A5E PoE Injector ermöglicht es, eine Stromversorgung per Power over Ethernet (PoE) nachzurüsten. Hierfür wird einfach das ankommende Netzwerkkabel zum Telefon in den Eingang des Snom A5E gesteckt und mit einem zweiten Netzwerkkabel (nicht beiliegend) an das Telefon angeschlossen. Sobald Sie das Snom A5E in die Steckdose stecken, wird Ihr Snom Gerät mit dem nötigen Strom versorgt. Da das Snom A5E Strom bis zur PoE Klasse 3 bietet, können Sie jedes Snom Gerät welches via PoE Strom bezieht, anschließen. Highlights - Stromversorgung per Power over Ethernet (PoE) nachrüsten
- Strom Eingang 230 V AC / 15,4 Watt
- Strom Ausgang bis zu PoE Klasse 3
- Typenzulassung CE, IEC 62368-1
- Einfaches Plug and Play
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 348 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 35,67* | € 47,77* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,64* | € 47,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 40,49* | € 54,45* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 40,90* | € 54,88* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 48,17* | € 63,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|