|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-124527865 Herst.-Nr.: 00004679 EAN/GTIN: 4262377560822 |
| |
|
|  |  |
 | Stromversorgung per Power over Ethernet (PoE) nachrüsten Der Snom A5E PoE Injector sermöglicht es eine Stromversorgung per Power over Ethernet (PoE) nachzurüsten. Hierfür wird einfach das ankommende Netzwerkkabel zum Telefon in den Eingang des Snom A5E gesteckt und mit einem zweiten Netzwerkkabel (nicht beiliegend) an das Telefon angeschlossen. Sobald Sie nun das Snom A5E in die Steckdose stecken, wird Ihr Snom Gerät mit dem nötigen Strom versorgt, da das Snom A5E Strom bis zur PoE Klasse 3 bietet, können Sie jedes Snom Gerät welches via PoE Strom bezieht, somit anschließen.
Power over Ethernet (PoE) Dieses Gerät kann seinen Strom über ein angeschlossenes Netzwerkkabel erhalten, sofern der verwendete Netzwerkswitch dies unterstützt und genug Leistung bietet, um alle angeschlossenen Geräte zu versorgen.
Stromversorgung Dieses Gerät enthält eine, oder dient der Stromversorgung Ihres Snom Gerätes. Weitere Informationen: Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000 |  | Netzstandard | IEEE 802.3af | Anschlüsse und Schnittstellen | RJ-45-Eingangsanschlüsse | 1 |  | RJ-45-Ausgangsanschlüsse | 1 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |  | LED-Anzeigen | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | Hong Kong | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 45 °C | Energie | Ausgangsleistung | 15.4 W |  | Netzteil Eingansgsspannung | 220 - 250 V |  | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |  | Ausgangsstrom | 16 A |  | Stromverbrauch (max.) | 21 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |