Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY STREAM KEYBOARD, Win, QWERTZ Tastatur, USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY STREAM KEYBOARD Kabelgebundene Tastatur, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY STREAM KEYBOARD Kabelgebundene Tastatur, Schwarz, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-1549
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8500DE-2
EAN/GTIN:
     4025112090172
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
CHERRY steht für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und unvergleichliches Tippgefühl. Das CHERRY STREAM KEYBOARD verbessert was schon Millionen zufriedene Anwender beim Vorgängermodell schätzten. Der Klassiker wird in ein neues Zeitalter gehoben.

Gerade im Büroumfeld werden Eingabegeräte als tägliche Weggefährten stundenlang eingesetzt. Hier setzt das STREAM KEYBOARD Maßstäbe und hat das Potential zur absoluten Lieblingstastatur.

Die Mixtur aus konventionellem Design, einer Prise Eleganz und schlichtem Purismus zeichnen die Tastatur für besonders viele Geschmäcker als den idealen Begleiter im Büro und Zuhause aus. Dank integrierter Metallplatte punktet das STREAM KEYBOARD trotz der schlanken Bauweise mit idealer Verwindungssteifigkeit und Stabilität. Auch die beiden Aufstellfüße und acht Gummipads auf der Unterseite sorgen im ein- und ausgeklappten Zustand für einen festen Stand.

Ein unvergleichliches Tippgefühl und kompromisslose Präzision stehen seit jeher mit der Scherentechnologie aus dem Hause CHERRY in Verbindung. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Lautstärke beim Tippen gelegt. Die Geräuschentwicklung konnte im Vergleich zum ohnehin leisen Vorgängermodell noch weiter reduziert werden. Dies macht die Tastatur zur ersten Wahl für Büros mit vielen Arbeitsplätzen oder wenn Sie gerne leise schreiben.

Suchen Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Sie im Arbeitsalltag wie im Privaten nicht im Stich lässt? Das CHERRY STREAM KEYBOARD ist die perfekte Wahl.

Highlights
  • Produktivstes Arbeiten: Flüsterleiser Tastenanschlag, unschlagbares Tippgefühl
  • Höchste Qualität: Abriebfeste Tastenbeschriftung, CHERRY SX-Scherenmechanik
  • Bester Bedienkomfort: 3 integrierte Statusanzeigen, perfekte Rutschfestigkeit, 10 Office- und Multimediatasten
  • Modernstes Design: Flache Bauhöhe, fokussiert auf das Wesentliche, GS Zulassung
  • Funktioniert per Plug und Play


Weitere Informationen:
Gewicht:
1070 g
Höhe:
2 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
48.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
1
€ 8,00*
ab € 19,75*
€ 26,17*
1
€ 4,50*
ab € 20,07*
€ 26,42*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 20,05*
€ 26,49*
Lager 1359
4
1
€ 2,90*
ab € 20,14*
€ 26,56*
1
€ 4,99*
ab € 20,23*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.