Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL NWA210BE 802.11be Wifi NebulaFlex AccessPoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-1437
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA210BE-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937638772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
NWA210BE - Der BE12300 ist ein Dual-Radio Access Point mit 2x2:2 bei 2,4 GHz und 4x4:4 bei 5 oder 6 GHz, der ultraschnelle WiFi-Geschwindigkeiten von bis zu 12,3 Gbit/s bietet, um die Reichweite und die Leistung zu verbessern.

Highlights
  • Dual-Radio-Accesspoint BE12300 (2,4 GHz: 2 x 2:2, 5 oder 6 GHz: 4 x 4:4)
  • Bietet blitzschnelle WiFi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 12,3 Gbit/s und gewährleistet so eine geringere Latenz für Echtzeit-Reaktionsfähigkeit
  • Das BandFlex-Design unterstützt entweder 5 GHz oder 6 GHz Konfiguration, die sich nahtlos in die bestehende 5-GHz-Abdeckung einfügt und gleichzeitig für 6 GHz zukunftssicher ist
  • Zwei 2,5-GbE-Ports ermöglichen Geschwindigkeiten jenseits von Gigabit und bieten ein kostengünstiges Upgrade, um die Leistung von WiFi 7 zu genießen und sich gleichzeitig nahtlos in die vorhandene Infrastruktur zu integrieren
  • Der fortschrittliche HF-Filter verhindert Interferenzen zwischen den 5-GHz- und 6-GHz-Bändern und garantiert gleichzeitig Leistung auf allen Kanälen
  • Kann über PoE at (PoE+) oder ein USB-Typ-C-Ladegerät mit Strom versorgt werden, um flexible Stromversorgungsoptionen zu bieten
  • Mit NebulaFlex können Benutzer je nach Bedarf zwischen eigenständigen und intuitiven Nebula-Cloud-verwalteten Modi wechseln


Weitere Informationen:
Gewicht:
1131 g
Höhe:
6.7 cm
Länge:
18.3 cm
Breite:
28.3 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 8,95*
ab € 181,08*
€ 203,97*
1 Tag
8
€ 4,45*
ab € 188,44*
€ 211,08*
Lager 1359
18
€ 2,90*
ab € 193,83*
€ 215,43*
€ 4,95*
ab € 193,48*
€ 215,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 195,46*
€ 217,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.