Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-1307 Herst.-Nr.: 61918 EAN/GTIN: 4044144619182 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem auf Ihre Anforderungen abgestimmten Belüftungskonzept des LANCOM YS-7154CF maximieren Sie nicht nur die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer, sondern schützen Ihr Gerät auch zuverlässig vor Überhitzung. Damit im Rack-Betrieb eine durchgehende Kühlung gewährleistet ist, kann der Aggregation Switch in zwei Hardware-Varianten erworben werden, die unterschiedliche Lüftermodule bereitstellen: Die Axiallüfter ermöglichen wahlweise eine Luftstromrichtung von vorne nach hinten (Front-to-Back F2B) oder hinten nach vorne (Back-to-Front B2F). Sollte ein Lüfter ausfallen, lässt sich das Lüftermodul LANCOM SFAN-YS7 F2B oder SFAN-YS7-B2F im laufenden Betrieb austauschen, sodass Ihr Netzwerk jederzeit erreichbar bleibt. Highlights - Mindestens 8.500 Umdrehungen/Minute
- Mindestens 19 m3/h Luftdurchsatz
- Einfach und ohne Werkzeug auszutauschen
- Betriebszeit von mindestens 50.000 h bei 40 °C
- LANCOM SFAN-YS7-F2B für LANCOM YS-7154CF-F2B
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 164 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 12.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 170,85* | € 203,11* |  |  |  |  | | 63 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 173,91* | € 206,93* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 182,26* | € 215,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 184,74* | € 216,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 185,84* | € 218,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|