Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9392 Herst.-Nr.: SPINMAGIPH16T EAN/GTIN: 8018080483769 |
| |
|
|  |  |
 | SPINMAG ist das transparente Etui mit drehbarem Standring, das mit dem MagSafe-Ökosystem vollständig kompatibel ist. Sein innovatives Design umfasst einen um 360° drehbaren Ring, der mehrere Funktionen bietet, wie z. B. die Möglichkeit, sich in einen Ständer oder Standfuß zu verwandeln. Der integrierte Ring wird zu einem festen Bestandteil des Gehäuses, wenn es nicht benutzt wird, und ist somit vollständig mit MagSafe-Zubehör kompatibel. Die erhöhten Ränder um das Display und die Kamera bieten zusätzlichen Schutz vor versehentlichen Stößen und Stürzen. Highlights - Backcover mit SpinClick Technology: in die Hülle integrierter Ring der 360° drehbar ist
- Kann als Standfunktion oder zum bequemen und sicheren Halten des Smartphones genutzt werden
- Integrierte Schleife: Im geschlossenen Modus ist das Gehäuse mit dem Magsafe-Ökosystem kompatibel
- Erhöhte Kanten zum Schutz von Kamera und Display
- Kompatibel mit dem Magsafe-Ökosystem
- Passend für das Apple iPhone 16
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 90 g | Höhe: | 1.7 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 20.8 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,52* | € 38,52* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 28,55* | € 38,53* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 28,46* | € 38,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|