Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9388 Herst.-Nr.: XS508TM-100EUS EAN/GTIN: 0606449165357 |
| |
|
|  |  |
 | XS508TM und XS516TM sind 10G/Multi-Gigabit-Ethernet-Smart-Switches mit 2 10G-SFP+-Ports, die der NETGEAR Total Network Solution-Familie hinzugefügt wurden, die erste vollständige 10G-Serie zur Insight-kompatiblen Switch-Reihe. NETGEAR Pro WiFi Access Points mit Netzteilen eignen sich perfekt für die Verwendung mit den Switches. Highlights - 8x 10G Multi-Gigabit Ethernet Ports
- 2x 10G SFP+ Uplink-Port
- Switchkapazität: 200 Gbit/s
- 2 integrierte Lüfter
- Konfigurierbare L2+/L3 Lite Netzwerkfunktionen
- Desktop-, Wand- oder Rackmontage möglich
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3456 g | Höhe: | 10.6 cm | Länge: | 35.3 cm | Breite: | 41.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 703,66* | € 749,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 721,21* | € 767,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 723,06* | € 769,62* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 728,32* | € 774,37* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 879,21* | € 934,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|