Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR XS508TM Managed L2/L3/L4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR XS508TM Managed L2/L3/L4 Grau
NETGEAR XS508TM Managed L2/L3/L4 Grau
NETGEAR XS508TM Managed L2/L3/L4 Grau
NETGEAR XS508TM Managed L2/L3/L4 Grau
NETGEAR XS508TM Managed L2/L3/L4 Grau
NETGEAR XS508TM Managed L2/L3/L4 Grau
NETGEAR XS508TM Managed L2/L3/L4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117561179
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS508TM-100EUS
EAN/GTIN:
     606449165357
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
2200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Weitere Suchbegriffe: soho switch, sfp switch netgear
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 749,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,96*
€ 892,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,19*
€ 882,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,01*
€ 867,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,66*
€ 837,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.