Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9119 Herst.-Nr.: CRRFEWLG38488 EAN/GTIN: 5715685016714 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses schlanke und dennoch robuste Case hat eine luxuriöse, lederähnliche Haptik. Es ist eine stilvolle Kombination aus Schutz und Bequemlichkeit, die Sie jederzeit zur Hand haben. Dieses schicke Wallet Case ist mehr als nur ein Accessoire: Es lässt sich leicht öffnen und schließen und ist mit tierfreundlichem veganem Leder ummantelt, das sicheren Stauraum für eine Karte bietet. Highlights - Smartphonetasche aus veganem Lux-Leder
- Sichere Aufbewahrung für Karten
- Verbesserter Schutz der Kamera
- Langlebiger Schutz
- Mit faltbarem Ständer
- Passend für Samsung Galaxy S25 Ultra
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 119.5 g | Höhe: | 2.6 cm | Länge: | 10.8 cm | Breite: | 19.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 10,80* | € 15,27* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 10,81* | € 15,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 11,59* | € 16,36* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 11,90* | € 16,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,11* | € 17,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|