Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass CARE by ® Feature Wallet Case m. Kickstand Samsung Galaxy S25 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass CARE by ® Feature Wallet Case m. Kickstand Samsung Galaxy S25 Ultra
PanzerGlass CARE by ® Feature Wallet Case m. Kickstand Samsung Galaxy S25 Ultra
PanzerGlass CARE by ® Feature Wallet Case m. Kickstand Samsung Galaxy S25 Ultra
PanzerGlass CARE by ® Feature Wallet Case m. Kickstand Samsung Galaxy S25 Ultra
PanzerGlass CARE by ® Feature Wallet Case m. Kickstand Samsung Galaxy S25 Ultra
PanzerGlass CARE by ® Feature Wallet Case m. Kickstand Samsung Galaxy S25 Ultra
Artikel-Nr.:
     CIDE6-124492858
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     CRRFEWLG38488
EAN/GTIN:
     5715685016714
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Dieses schlanke und dennoch robuste Portemonnaie hat eine luxuriöse, lederähnliche Haptik. Es ist eine stilvolle Kombination aus Schutz und Bequemlichkeit, die du in deinen Händen hältst. Dieses schicke, lässige Portemonnaie ist mehr als nur ein Accessoire: Es lässt sich leicht öffnen und schließen und ist mit tierfreundlichem veganem Leder ummantelt, das sicheren Stauraum für eine Karte bietet.  


 


Vegane Lux-Leder-Handyhülle   


Verbesserter Schutz für die Kamera   


Anspruchsvoll und dennoch langlebig   


  


DARE TO CARE   


CARE ist eine verspielte und schützende internationale Tech- und Lifestyle-Marke mit einer Reihe von Produkten, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und von Mode, Kunst und Musik beeinflusst werden. Wir kümmern uns um die Menschen und die Welt, in der wir leben. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Selbstdarstellung. Und wir interessieren uns für Technik und die Verlängerung ihrer Lebensdauer. Schütze also deine Technik mit Stil und zeige der Welt, dass du dich um sie sorgst
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
166.32 x 185.28 mm
Breite
185.28 mm
Dicke
12.55 mm
Tiefe
12.55 mm
Höhe
166.32 mm
Gewicht
90 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
135 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S25 Ultra
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.