Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-8847 Herst.-Nr.: Archer BE230 EAN/GTIN: 4895252503685 |
| | |
|
|  |  |
 | Erleben Sie mit dem TP-Link Archer BE230 die neueste Generation des WLANs. Dieser Dual-Band Wi-Fi 7 Router bietet beeindruckende Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s, ideal für flüssiges 4K/8K-Streaming, immersives AR/VR-Gaming und blitzschnelle Downloads. Ausgestattet mit zwei 2,5-Gbit/s-Ports und vier externen Antennen mit Beamforming-Technologie sorgt er für stabile und schnelle Verbindungen in Ihrem gesamten Zuhause. Mit TP-Link HomeShield genießen Sie erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre. Highlights - 3,6 Gbps Dual-Band WiFi 7: BE3600 Dual-Band WiFi liefert WiFi-Geschwindigkeiten bis zu 3,6 Gbps
- 2× 2,5G Anschlüsse: 1× 2,5 Gbps WAN-Anschluss, 1× 2,5 Gbps LAN-Anschluss und 3× 1 Gbps LAN-Anschlüsse bieten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen
- Maximale Abdeckung: 4× externe Antennen zusammen mit Beamforming liefern mehr Kapazität, stärkere und zuverlässigere Verbindungen sowie weniger Interferenzen
- EasyMesh-kompatibel: Funktioniert mit EasyMesh-Routern und -Reichweitenverlängerungen, um ein nahtloses Mesh-WiFi im gesamten Zuhause zu bilden, wodurch Unterbrechungen und Verzögerungen beim Wechseln zwischen Signalen verhindert werden
- Einfache Einrichtung und Nutzung: Die Netzwerkverwaltung war mit der Tether-App noch nie einfacher
- TP-Link HomeShield: Erweiterte Sicherheit schützt vor den neuesten Cyberbedrohungen
- Große Kompatibilität: Unterstützt alle Wi-Fi-Generationen und -Geräte sowie alle Internetanbieter
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1288 g | Höhe: | 9.8 cm | Länge: | 23.5 cm | Breite: | 34 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,02* | € 114,91* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,59* | € 114,93* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 93,90* | € 117,07* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 96,79* | € 120,73* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 97,04* | € 121,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|