Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Solar Charger Power Bank 10.000mAh Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-8629
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PBSOLAR10000O
EAN/GTIN:
     8018080480515
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
Solarladegerät
10000 mAh Tragbares Ladegerät, ausgestattet mit einem ETFE-Technologie-Solarpanel, das eine um 20% schnellere Absorptionsrate von Solarenergie garantiert, hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Staub und hohe Temperaturen sowie eine längere Lebensdauer. Dieses Panel ermöglicht das Aufladen des Powerbanks durch direktes Sonnenlicht sowie das Laden mit Standardkabel. Es ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Geräten dank des USB-C Power Delivery 20 W-Anschlusses und des USB 18 W QC-Anschlusses.

Highlights
  • Tragbares Ladegerät 10.000 mAh
  • IP54-Zertifizierung: regen- und spritzwasserfest
  • USB-C-Ausgangsanschluss: Power Delivery 20 W
  • Leistung des USB-Anschlusses: 18 W
  • Integrierte Solarmodule


Weitere Informationen:
Gewicht:
385 g
Höhe:
4 cm
Länge:
10.3 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 38,78*
€ 52,13*
€ 8,50*
ab € 36,20*
€ 52,14*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 42,70*
€ 57,26*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.