Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-8535 Herst.-Nr.: 1001254 EAN/GTIN: 5714708010630 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit einem kabelgebundenen Headset für hybride Mitarbeiter, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, werden Sie bei jedem Anruf gehört. Dank der fortschrittlichen Geräuschfiltertechnologie wird Ihre Stimme übertragen, aber keine unerwünschten Geräusche, während die Lautsprecher einen außergewöhnlichen Klang liefern, damit Sie kein Wort verpassen. Highlights - Professionelle Lautsprecher und ein auf Anrufe abgestimmtes Klangprofil sorgen dafür, dass Sie keine wichtigen Details verpassen.
- Weiche geräuschdämpfende Ohrpolster, ein ultraleichtes Design und ein gepolsterter Kopfbügel reduzieren die Trageermüdung und sorgen dafür, dass Sie im Arbeitsfluss bleiben.
- Das System mit zwei Mikrofonen und hochentwickelten Filteralgorithmen überträgt weniger unerwünschte Geräusche und sorgt für klare Anrufe.
- Erfüllt die strengen Anforderungen von Microsoft Teams Open Office und bietet ein kompromissloses Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Plug-and-Play-Konnektivität und intuitive Funktionen wie Lift-to-Mute tragen zu einem reibungslosen Ablauf bei und steigern Ihre Produktivität.
- Inklusive USB-C auf USB-A Adapter
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 326 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset Busylight, Headset-Betriebsanzeige, Headset-Schutzhülle, Headset-Schutztasche, Kopfhörer-Tasche, Schutzhülle für Kopfhörer, Schutztasche für Kopfhörer, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, headset schnurgebunden |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 30,53* | € 40,70* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 33,10* | € 44,24* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 33,34* | € 44,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,31* | € 44,34* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 35,70* | € 47,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|