Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-8150 Herst.-Nr.: HJ3320WHGL EAN/GTIN: 6941921149437 |
| | |
|
|  |  |
 | Halten Sie Ihre Geräte mit dem HyperJuice Qi2 3-in-1 Magnetic Charging Stand mit Strom versorgt und immer einsatzbereit. Diese kompakte Ladelösung nutzt die neueste kabellose Qi2-Ladetechnologie, die eine effiziente und sichere Stromversorgung Ihrer Geräte gewährleistet. Mit ihrer starken magnetischen Ausrichtung hält sie Ihre Geräte sicher an ihrem Platz und sorgt so für ein problemloses Ladeerlebnis. Perfekt auf das Apple-Ökosystem abgestimmt, können Sie Ihr iPhone (bis zu 15 W mit Qi2), Ihre Apple Watch und Ihre AirPods gleichzeitig kabellos aufladen, und das alles bei einem schlanken, faltbaren Formfaktor für ultimative Portabilität. Ob zu Hause oder unterwegs, die HyperJuice-Ladestation hält Ihre wichtigsten Geräte voll aufgeladen und in Reichweite. Highlights - 3-in-1 Magnetische Ladestation
- Kabelloses Laden des iPhones mit bis zu 15 W mit Qi2
- Gleichzeitiges Aufladen von drei Geräten
- Tragbares, kompaktes Design dank faltbarer Lademodule
- Mit einem speziell für die Apple Watch entwickelten 5 W Ladepad sorgt diese Ladestation für optimale Ladeleistung und Sicherheit für Ihre Smartwatch
- Mehrere Betrachtungswinkel - mit einstellbaren Winkeln für eine bequeme Betrachtung des Geräts
- Laden Sie alle Qi-kompatiblen Geräte auf, von AirPods bis zu Android-Handys
- Neueste kabellose Ladetechnologie Qi2 lädt 2X schneller. Laden Sie Ihr iPhone (bis zu 15 W), Ihre Apple Watch (bis zu 5 W) und Ihre AirPods (bis zu 5 W) gleichzeitig auf.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 412 g | Höhe: | 7.8 cm | Länge: | 11.8 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, iphone netzteil |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 54,25* | € 69,08* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 54,26* | € 69,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,39* | € 71,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 57,38* | € 72,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 62,06* | € 78,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|