Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-8149 Herst.-Nr.: HJ3310WHGL EAN/GTIN: 1220000630062 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem HyperJuice Qi2 2-in-1 Magnetic Charging Stand können Sie Ihr iPhone mit Qi2, der neuesten kabellosen Ladetechnologie, 2-mal schneller aufladen. Diese kompakte Ladelösung ist mit der neuesten Qi2-Technologie ausgestattet, die sicherstellt, dass Sie Ihr iPhone (bis zu 15 W mit Qi2) und Ihre Apple Watch gleichzeitig kabellos schnell aufladen können. Das schlanke, moderne Design verschönert nicht nur Ihren Raum, sondern macht sie auch unglaublich tragbar, sodass Sie sie überall hin mitnehmen können. Dank der starken magnetischen Ausrichtung können Sie Ihre Geräte mühelos an Ort und Stelle fixieren und sicherstellen, dass sie effizient und sicher geladen werden. Ob Sie sich zu Hause entspannen, am Schreibtisch arbeiten oder auf Reisen sind, die HyperJuice Ladestation garantiert, dass Ihre Geräte immer einsatzbereit sind und bietet den ultimativen Komfort für Ihren geschäftigen Lebensstil. Highlights - 2-in-1 Magnetischer Ladeständer
- Kabelloses Aufladen von bis zu zwei Geräten überall mit der neuesten Qi2-Technologie
- Kabelloses Laden des iPhones mit bis zu 15 W mit Qi2
- Mit einem speziell für die Apple Watch entwickelten 5 W Ladepad sorgt diese Ladestation für optimale Ladeleistung und Sicherheit für Ihre Smartwatch
- Kompakte, schlanke und leichte Ladestation perfekt für unterwegs
- Inklusive einem integrierten Ständer
- Funktioniert mit allen Qi-kompatiblen Geräten, einschließlich Android-Smartphones und AirPods
- Laden Sie Ihr iPhone (bis zu 15 W) und Ihre Apple Watch (bis zu 5 W) auf. Neueste kabellose Ladetechnologie Qi2 lädt 2X schneller.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 180 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, iphone netzteil |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 48,58* | € 62,89* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 48,59* | € 62,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,31* | € 65,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 51,32* | € 66,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,33* | € 70,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|