Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-8148 Herst.-Nr.: HJ3004WHGL EAN/GTIN: 6941921149345 |
| |
|
|  |  |
 | Halten Sie Ihre Geräte mit Strom versorgt und immer einsatzbereit. Mit der neuesten kabellosen Qi2-Ladetechnologie für eine sichere und effiziente Stromversorgung lädt HyperJuice Next Qi2 4-in-1 Magnetic Charging Stand gleichzeitig Ihr iPhone mit bis zu 15 W mit Qi2, Apple Watch, AirPods und ein weiteres Qi-kompatibles Gerät. Mit seiner starken magnetischen Ausrichtung hält er Ihre Geräte sicher an Ort und Stelle und sorgt für ein problemloses Ladeerlebnis. Dieser kompakte und tragbare Ständer zeichnet sich durch sein schlankes, faltbares Design mit mehreren Betrachtungswinkeln aus und eignet sich perfekt für jeden Arbeitsbereich oder jede Reiseplanung. Im Lieferumfang enthalten sind ein 45-W-Netzteil und globale Reiseadapter für vielseitiges Aufladen an jedem Ort. Highlights - 4-in-1 Magnetische Ladestation mit mehreren Betrachtungswinkeln
- Kabelloses Aufladen von bis zu vier Geräten überall mit der neuesten Qi2-Technologie
- Kabelloses Laden des iPhones mit bis zu 15 W mit Qi2
- Mit einem speziellen, für die Apple Watch optimierten 5 W Lademodul, das eine optimale Ladeleistung und Sicherheit für Ihre Smartwatch gewährleistet
- Tragbares, schlankes und faltbares Design
- Stromversorgung wie Sie wollen: DC oder USB-C
- Reisefertig mit mitgelieferten Adaptern und 45 W Ladegerät
- Weitgehende Kompatibilität mit Qi-Geräten
- Neueste kabellose Ladetechnologie Qi2 lädt 2X schneller. Laden Sie Ihr iPhone (bis zu 15 W), Ihre Apple Watch (bis zu 5 W), Ihre AirPods (bis zu 5 W) und ein weiteres Qi-kompatibles Gerät (bis zu 10 W) gleichzeitig auf.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1110 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 17.3 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 82,67* | € 103,01* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 82,33* | € 103,02* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,48* | € 106,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 91,19* | € 112,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 107,62* | € 133,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|