Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Camera Lens Protector Transparent Samsung A15/A15 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-7226
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE93815
EAN/GTIN:
     5715685014901
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Glitzernde Extravaganz! Dieser glitzernde Kameraschutz von SAFE. by PanzerGlass ist bereit, Lärm zu machen! Er liebt die Aufmerksamkeit einfach! Die Ringe in Glitzeroptik schützen deine Kameralinsen vor Kratzern und Stürzen - und das mit Stil! Und wenn du jetzt denkst: "Was ist mit meinen Fotos?" Du kannst beruhigt sein: Sie werden genauso klar und cool sein, wie du es gewohnt bist!

SAFE. ist pure Liebe für Geräte und den Planeten! Wenn du dein Handy SAFE. aufbewahrst, kannst du es eines Tages an einen anderen Handy-Liebhaber weitergeben! Das ist der neue Kreislauf des Handy-Lebens und eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten!

Die optischen Ringe sind so konzipiert, dass sie einfach anzubringen sind und perfekt sitzen. Sie sind mit einem Silikonkleber an den Rändern ausgestattet und werden mit einem einfach zu bedienenden Werkzeug geliefert, das die Installation zu einem Kinderspiel macht (im Ernst!). Und denk dran: Einmal angebracht, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit der Kamera nach unten fällt. Das wird zwar nicht passieren, aber vielleicht doch...!

Highlights
  • Starker Schutz für die Kameralinsen dank individueller Ringe
  • Bewahrt die Klarheit der Linse für beste Fotoqualität
  • Fallschutz
  • Stoßfest und kratzbeständig
  • Einfache Installation
  • 60 % recyceltes Glas
  • Passend für Samsung Galaxy A15


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,59*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,19*
€ 13,38*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.