Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-7146 Herst.-Nr.: WAX210-100EUS EAN/GTIN: 0606449170368 |
| |
|
|  |  |
 | Der NETGEAR WiFi 6 AX1800 PoE Wireless Access Point (AP) bietet leistungsstarke drahtlose 802.11ax-Konnektivität für den Einsatz in kleinen Büros und im Homeoffice (SOHO) und unterstützt den gleichzeitigen Dualband-Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz mit einem kombinierten Durchsatz von 1,8 Gbit/s (600 Mbit/s in 2,4 GHz und 1800 Mbit/s in 5 GHz). Der WAX210 WiFi 6 Access Point bietet eine eigenständige Konfiguration mit einfacher Einrichtung für eine zuverlässige, leistungsstarke und kostengünstige WLAN-Lösung mit WiFi 6 802.11ax. Highlights - WiFi 6 802.11ax Technologie
- Dualband Unterstützung mit kombiniertem Durchsatz von bis zu 1,8 GBit/s
- Für die Wand- und Deckenmontage geeignet
- Bis zu 130 qm Abdeckung
- Management per Web Interface
- Betrieb über PoE+ Switch oder per externem Netzteil PAV12V25-10000S (separat erhältlich)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 350 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 12.35 cm | Breite: | 25.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 70,90* | € 88,03* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 71,29* | € 88,53* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 73,77* | € 91,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,27* | € 92,30* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 77,37* | € 96,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|