Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1521-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-6878
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1521-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
OmniAccess Stellar Indoor AP1521. Tri radio 2.4GHz 2x2+5GHz 4x4+6GHz 2x2 Wi-Fi7, integrated omni antenna. 2.4GHz/5GHz/6GHz tri-band dedicated scanning, BLE/Zigbee radio. 1x 10GE, 1xGE, Console, USB, 48V DC. AP mount to be ordered separately. Regulatory domain not for use in US, Japan.

Highlights
  • OmniAccess Stellar Access Point 1521
  • WiFi 7 der nächsten Generation
  • Bietet außergewöhnlich hohen Durchsatz und geringere Latenz
  • Perfekt geeignet für moderne Unternehmensnutzer, IoT und hochmoderne KI-gestützte Anwendungen
  • Leistungsstarke 802.11be-Gesamtdatenraten von bis zu 12,2 Gbit/s im 6-GHz-, 5-GHz- und 2,4-GHz-Band


Weitere Informationen:
Gewicht:
1222 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,75*
€ 808,23*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.639,65*
€ 1.803,13*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,13*
€ 2.145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,76*
€ 2.142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,24*
€ 2.073,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,56*
€ 2.020,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.639,65*
€ 1.951,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.