Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1511-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-6877
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1511-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
OmniAccess Stellar Indoor AP1511. Tri-Funk, Tri-Band 2,4/5/6 GHz 2x2 Wi-Fi 7, integrierte Omni-Antenne. BLE/Zigbee-Funk. 1x 5 GE (PoE), Konsole, USB, 48 V DC. AP-Montagekit muss gesondert bestellt werden. Regulierungsbereich nicht zur Verwendung in den USA und Japan.

Highlights
  • Wi-Fi 7 Access Point der Premium-Einstiegsklasse
  • Bietet hocheffiziente, leistungsstarke 802.11be-Gesamtdatenraten von bis zu 9,328 Gbit/s im 2,4/5/6-GHz-Band
  • Unterstützt eine höhere Client-Dichte, bietet mehr Kapazität für bandbreitenintensive und latenzempfindliche Anwendungen und stellt ein zuverlässiges, sicheres Netzwerk für Geräte des Internets der Dinge (IoT) bereit
  • 1x 5 GE Power over Ethernet (PoE)-Uplink
  • Höchste Sicherheit und einfache Skalierbarkeit
  • Unterstützt direkte Gleichstromversorgung sowie Power over Ethernet (PoE)


Weitere Informationen:
Gewicht:
941 g
Höhe:
6.9 cm
Länge:
20 cm
Breite:
23.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,62*
€ 619,40*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.258,63*
€ 1.383,12*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,12*
€ 1.645,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,72*
€ 1.644,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,19*
€ 1.599,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,75*
€ 1.556,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,63*
€ 1.497,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.