Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Strong Guard Case iPhone 16 Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-4965
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TETRACIPH16T
EAN/GTIN:
     8018080482465
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
TETRA FORCE STRONG GUARD ist die ultra-schützende, flexible Hülle mit erhöhtem Rand und verstärkten Ecken, hergestellt aus technologisch fortschrittlichen Materialien, die die Erschütterungen, die durch Stürze verursacht werden, absorbieren und verteilen. Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System)-Technologie nutzt das innovative Material Versaflex, das die Energie, die durch den Aufprall erzeugt wird, ableitet und mögliche Schäden an den externen und internen Komponenten des Smartphones verhindert. Sie ist mit der antibakteriellen Microban-Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9% des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Hülle eliminiert und ständig aktiv ist, da sie in das Material des Tetra Force Strong Guard integriert ist.

Highlights
  • Extrem schützendes und flexibles Gehäuse
  • Mit integrierter antibakterieller Microban-Technologie
  • Der erhöhte Rand und die verstärkten Ecken schützen zuverlässig
  • IDS (Impact Dissipating System)-Technologie und das innovative Material Versaflex absorbieren Stöße
  • Passend für das Apple iPhone 16


Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Höhe:
2 cm
Länge:
11 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 15,15*
€ 20,98*
Lager 1359
5
1
€ 2,90*
ab € 15,14*
€ 21,09*
1
€ 8,50*
ab € 19,03*
€ 26,08*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 28,32*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.